Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Supports de rangement pour microplaques, 4x4
Description
Transportez les échantillons dans des microplaques, des plaques à puits profonds et des racks cryobancaux à l’aide Thermo Scientific™ Nalgene™ de racks de stockage pour microplaques. Ces racks robustes offrent un système de stockage sécurisé et pratique et sont idéaux pour le stockage de bibliothèques génomiques, les bibliothèques d’ADN et d’ARN, le stockage de composés pour un criblage à haut débit et le stockage à court ou long terme de composés ou microbes.
- Les racks contiennent des fioles de stockage cryogénique de 1,0 ml pour cryobank
- Le design horizontal convient à la plupart des réfrigérateurs et congélateurs
- Le clip de contention sur chaque compartiment maintient les plaques solidement en place
- Poignées sur le dessus et sur les côtés pour un transport facile
- Porte-étiquette pour faciliter l’identification du contenu de l’étagère
Garantie : 90 jours
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Couleur | Argent |
| Capacité | Microplaques |
| Matériau | Aluminium |
| Forme | Rectangulaires |
| Empilables | Non |
| Nb par boîte | 1 de chaque |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Dimensions (L x l x H) | 15 x 5,5 x 8,5 po. (38,7 x 13,9 x 21,6 cm) |
| Longueur (métrique) | 38.7 cm |
| Afficher plus de résultats |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages