Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fioles Erlenmeyer en PETG à usage unique avec fond déflecteur : stériles

Description
Économisez du temps de préparation et évitez les risques de contamination en utilisant Thermo Scientific Nalgene des flasques Erlenmeyer en PETG à usage unique avec fond déflecteur, idéales pour la suspension de la culture cellulaire, la préparation du milieu, le mélange et le stockage. Le PETG cristallin est robuste et résistant aux ruptures, augmentant la sécurité personnelle. Toutes les tailles sont disponibles avec ou sans évent.
Caractéristiques
- Stériles et à usage unique pour réduire le risque de contamination
- Sans BPA
- Effondrements lors de l’autoclavage pour réduire les déchets biologiquement dangereux
- Diplômé pour une évaluation rapide de volume
Garantie : 90 jours
Specifications
Specifications
| Capacity (English) | 64 oz |
| Capacity (Metric) | 2000 mL |
| Material | PETG |
| No. per Case | 4 |
| No. per Pack | 1 |
| Shape | Erlenmeyer |
| Surface Coating | Aucune |
| Green Features | ACT Ecolabel (Argent) |
| Autoclavable | Non autoclavables |
| Disposable | Usage unique |
| Show More |
Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.