missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Flasque à vide en polypropylène

Description
Remplacez les flasques en verre par la Thermo Scientific™ Nalgene™ fiole à vide en polypropylène, moulée en une seule pièce pour un service complet sous vide avec tubulation inclinée afin d’éviter le basculement. Cette fiole autoclavable et résistante aux éclats peut résister au vide jusqu’à 30 po. Hg en fait une contribution précieuse à votre programme de sécurité en laboratoire.
- La tubulation à un angle de 45° empêche le basculement lorsque le tuyau est attaché
- L’adaptateur barbelé accepte les tubes I.D. de 1/4 à 3/8″ (tubes vendus séparément)
- Zone de marquage ovale pour faciliter l’étiquetage
- Taille du manche pour s’adapter aux tailles standard des bouchons (bouchon non inclus)
Spécifications
Spécifications
| Capacité (impériale) | 57,4 oz. |
| Aperçu général | Flasque à vide, polypropylène, 1700 mL; Filtrage Flask PP 2000 mL |
| Capacité (métrique) | 1700 mL |
| Matériau | Polypropylène |
| Nb par boîte | 1 |
| Nb par paquet | 1 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Taille de bouchon | Arrêt no 10 |