missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Bonbonnes en polypropylène
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0296020A
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 L
20 L
50 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
0296020A 20 L
0296020C 10 L
0296020B 50 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 0296020A Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 22500050
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisation : utilisation avec de grands lots de milieux de culture, production de vaccins, stockage de milieux en vrac et stockage de produits chimiques. Autoclavable; Matériel de fermeture : polypropylène; Couleur : blanche

Choisissez les bonbonnes autoclavables Thermo Scientific™ Nalgene™ pour : la préparation de grands lots de milieux de culture, la production de vaccins, le stockage de milieux en vrac, le stockage de produits chimiques. Ces bonbonnes sont équipées d’un col large pour faciliter le remplissage/la distribution et elles sont fabriquées en polypropylène naturel avec un bouchon 83B en polypropylène blanc et un joint en élastomère thermoplastique (TPE).

Des options de personnalisation sont disponibles pour les applications de transfert de liquide. Compatibles avec différentes fermetures optionnelles 83B avec ensembles de tubulures standard (tels que Nalgene™ Top Works™, Nalgene™ Filling/Venting) ainsi que des ensembles de tubulures personnalisés.

Caractéristiques principales :

  • Les poignées d’épaule pratiques permettent un transport et un versement faciles, même avec des gants.
  • Disponibles en formats 10, 20 et 50 L pour diverses applications biopharmaceutiques.
  • Graduations pour contenu en incréments de 5 L et 3,8 L (1 gal.) pour une utilisation facile.
  • Nalgene Les systèmes de transfert de fluides Top Works (no cat. 2135) permettent un transfert aseptique pratique des liquides.
  • Autoclavables/Graduées/Étanches†

Informations de commande :

  • Options de fermeture supplémentaires : Nalgene Quick Filling/Venting Closures (no cat. 2158) Nalgene Filling/Venting Closures (no cat. 2162)
  • Accessoires supplémentaires : Nalgene raccords traversants cannelés (no cat. 6149)
  • Des ensembles de tubulures personnalisés sont disponibles. Veuillez consulter Thermo Scientific le configurateur des ensembles de tubulures personnalisés sur www.thermoscientific.com/tubingconfigurator.com

Spécifications

Autoclavable Autoclavables
Capacité (impériale) 20 l (5,3 gal.)
Capacité (métrique) 20 L
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille de bouchon 83B
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 282 mm
À utiliser avec (application) Préparation de milieux/tampons ​, Stockage de milieux/tampons, Stockage, Transport ​
Hauteur (métrique) avec bouchon 526 mm
Comprend Poignées
Matériau Polypropylène
Nb par paquet 1 unité
Type de produit Bonbonne avec poignée
Stérilité Non stériles
Volume (impériale) jusqu’au rebord 20,8 L (5,5 gal.)
Volume (métrique) jusqu’au rebord 22.5 L
Étape du flux de travail Préparation et stockage de milieux/tampons en amont. Stockage de solutions de procédé en amont.
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

† Le terme étanchéité s’applique aux Thermo Scientific Nalgene produits qui répondent aux critères suivants : a) Les systèmes de fermeture de bouteilles/flacons/entonnoirs avec des fermetures inférieures à 100 mm, après remplissage avec de l’eau et inversion, résistent à une pression d’air de 2 psig pendant 2 minutes, sans fuite d’eau. Remarque : ces essais réalisés avec d’autres liquides peuvent ne pas produire les mêmes résultats. Pour assurer une utilisation sécuritaire, il est conseillé aux clients de tester Thermo Scientific Nalgene les bouteilles et les fermetures dans les conditions de leurs applications prévues. Thermo Scientific Nalgene Les produits sont étanches à température et pression ambiantes lorsqu’ils sont utilisés avec leurs Nalgene fermetures.