missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Tubulure en silicone de qualité pharmaceutique durcie au platine
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14179114
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/2 po.
1/4 po.
1/8 po.
3/16 po.
3/4 po.
3/8 po.
5/16 po.
Épaisseur (impériale):
1/16 po.
1/8 po.
3/32 po.
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (impériale) interne Épaisseur (impériale)
14179114 1/4 po. 1/16 po.
14179111 1/8 po. 1/16 po.
14179112 3/16 po. 1/16 po.
14179113 3/16 po. 3/32 po.
14179115 1/4 po. 3/32 po.
14179116 1/4 po. 1/8 po.
14179117 5/16 po. 3/32 po.
14179118 3/8 po. 1/16 po.
14179119 3/8 po. 3/32 po.
14179120 3/8 po. 1/8 po.
14179122 1/2 po. 1/8 po.
14179124 3/4 po. 1/8 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Numéro de catalogue. 14179114 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 86000060
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Assure des transferts de fluides fiables et précis. Ce tube durable haute pureté est idéal pour les applications pharmaceutiques, de laboratoire et de bioprocédés.

Assurent des transferts de fluides toujours fiables et précis grâce à Thermo Scientific™ Nalgene™ Ce tube de silicone durci au platine de qualité pharmaceutique pour pompe péristaltique est conçu pour une variété d’applications de pompage et de transfert, y compris la fabrication pharmaceutique, les laboratoires et la fabrication de bioprocessus.

  • Sans goût ni odeur, non cytotoxique et non hémolytique
  • Ne contient pas de plastifiants phtalates ni de peroxydes susceptibles de migrer dans le fluide transporté
  • Surface à faible liaison afin de minimiser l’absorption des protéines et des produits alimentaires
  • Autoclavable ; peut également être stérilisé par irradiation gamma, EtO ou procédés chimiques
  • Dureté du duromètre : Shore A, 50

Information de commande

Double ensachage, caisse de 50 pi. (15,2m)

Spécifications

Certifications/Conformité Conforme à la norme USP<87> de cytotoxicité (méthodes de diffusion sur gélose et d'élution au MEM) ; USP<88> Classe VI ; USP<661>Tests physicochimiques ; ISO10993-3 mutagénicité bactérienne – test d’Ames ; ISO10993-4 hémolyse contact direct, EP 3.1.9 élastomère de silicone f
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/4 po.
Diamètre (métrique) interne 6.4 mm
Matériau Silicone réticulé au platine
Diamètre (impériale) externe 3/8 po.
Diamètre (métrique) externe 9.5 mm
Longueur hors tout (impériale) 50 ft.
Épaisseur (impériale) 1/16 po.
Épaisseur (métrique) 1.6 mm
Couleur Translucide
Dureté 50 (Shore A)
Souplesse Rayon de courbure 4 x DE
Pression maximale 12 psig à 73°F (23°C)
Type de produit Tube flexible
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis de non-responsabilité concernant la restriction d’utilisation pour la recherche interne : Toute restriction imposée à l’acheteur limitant l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne ne s’applique pas aux produits des pages Web associées à cette déclaration.