missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Fioles de sérum PETG avec finition sertissée : modules non stériles, enveloppés en plastique

Description
Protégez contre les fuites, casses et contaminations. Thermo Scientific™ Nalgene Les fioles de sérum PETG Crimp Finish sont plus légères que le verre et sont conçues pour être utilisées avec des bouchons et des bouchons.
- PETG
- non cytotoxique
- apyrogène
- Emballés dans des modules shrink-wrap sans plateau
- Non stériles
Informations de commande :
Les fioles de sérum sont emballées dans des modules emballés sans plateau. Bouchons et capuchons non inclus.
Spécifications
Spécifications
| Aperçu général | Fioles de sérum |
| Diamètre (métrique) interne | 13 mm |
| Couleur | Transparent |
| Diamètre (métrique) externe | 24 mm |
| Matériau | PETG |
| Stérilité | Non stérile |
| Volume (métrique) | 10 mL |
| Nb par boîte | 1260 |
| Nb par paquet | 252 |
| Volume (impérial) | 1/3 oz. |
| Afficher plus de résultats |