missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Réservoir LLDPE cylindrique léger avec couvercle et robinet
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 1483431F
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
18.9 L
28.4 L
37.9 L
56.8 L
113.6 L
208 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique)
1483431F 208 L
1483431A 18.9 L
1483431B 28.4 L
1483431C 37.9 L
1483431D 56.8 L
1483431E 113.6 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 1483431F Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 541020055

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Alternative économique à l’acier inoxydable, le Thermo Scientific™ Nalgene™ réservoir LLDPE cylindrique léger avec couvercle et robinet offre une excellente résistance aux fissures sous contrainte.

Alternative économique à l’acier inoxydable, le Thermo Scientific™ Nalgene™ réservoir LLDPE cylindrique léger avec couvercle et robinet offre une excellente résistance aux fissures sous contrainte et comprend un robinet installé pour le tirage. Idéal pour des applications moins rigoureuses. Disponible en tailles allant de 5 à 55 gallons (19 à 208 L).

  • Épaisseur approximative du mur : 0,09 po. (2,4 mm)
  • Équipé d’un Nalgene robinet à aiguilles (Cat. No 96423) pour la distribution
  • Non autoclavable

Note :
Les réservoirs utilisés à haute température ou avec des liquides à forte densité spécifique doivent être soutenus à l’extérieur.

Spécifications

Catégorie Char avec couverture et robinet
Diamètre (impériale) externe 22 po
Épaisseur de paroi 2.4 mm
Diamètre (métrique) externe 55.9 cm
Matériau LLDPE
Capacité (impériale) 208 L (55 gal)
Capacité (métrique) 208 L
Hauteur (impériale) 36 po.
Hauteur (métrique) 91.4 cm
Nb par boîte 1
Nb par paquet 1
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats

Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.

Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que les ustensiles de laboratoire en plastique; l’exposition est constante, les contraintes sont plus importantes et différentes classes et concentrations de produits chimiques sont impliquées. Veuillez porter une attention particulière à la compatibilité chimique.