Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Réservoirs LLDPE cylindriques lourds avec robinets

Description
Thermo Scientific™ Nalgene Les réservoirs LLDPE cylindriques robustes comprennent un robinet à aiguille installé pour le tirage. Ce robinet accepte les tubes d’identification de 5/8 de pouce et sont disponibles en tailles allant de 19 L à 208 L.
- Robinet Nalgene de réservoir de type aiguille (Cat. No 6421) est installée dans un réservoir pour permettre le tirage
- 1,59 cm (5/8 po) (15,9 mm) Tube d’identification
- Offre une bonne résistance à la température et aux produits chimiques
- Non autoclavable
Comprend :
Couverture de char incluse
Note :
Les réservoirs utilisés à haute température ou avec des liquides à forte densité spécifique doivent être soutenus à l’extérieur.
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Tank avec robinet |
| Diamètre (impériale) externe | 22 po |
| Diamètre (métrique) externe | 55.9 cm |
| Matériau | LLDPE |
| Capacité (impériale) | 208 L (55 gal) |
| Capacité (métrique) | 208 L |
| Hauteur (impériale) | 36 po. |
| Hauteur (métrique) | 91.4 cm |
Avis concernant la restriction à un usage interne en recherche :
Toute restriction sur l’utilisation du ou des produits par l’achat à des fins de recherche interne uniquement ne s’applique pas au ou aux produits figurant sur les pages Web associées à la présente déclaration.
Attention :
Les réservoirs en plastique sont généralement soumis à des conditions plus sévères que les ustensiles de laboratoire en plastique; l’exposition est constante, les contraintes sont plus importantes et différentes classes et concentrations de produits chimiques sont impliquées. Veuillez porter une attention particulière à la compatibilité chimique.