missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Tubes cryogéniques pour stockage à long terme
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 033377D
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
1 mL
1.2 mL
1.5 mL
2 mL
2.0 mL
5.0 mL
15 mL
Stérilité:
Non stérile
Stérile
Emballage:
1000 tubes
250 Tubes
500 tubes
75 tubes
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Capacité (métrique) Stérilité Emballage
033377D 2.0 mL Stérile 500 tubes
033377X 1 mL Stérile 500 tubes
033377C 1.2 mL Stérile 500 tubes
033377Y 1.5 mL Stérile 500 tubes
033377H 5.0 mL Stérile 250 Tubes
033377B 15 mL Stérile 75 tubes
033377N 1.2 mL Non stérile 1000 tubes
033377P 2 mL Non stérile 1000 tubes
033377V 1.2 mL Stérile 1000 tubes
033377W 2.0 mL Stérile 1000 tubes
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Ne pas stocker dans la phase liquide de l’azote sans tubulure CryoFlex
Numéro de catalogue. 033377D Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 50000020
Obtenez plus de produits Thermo Scientific avec votre achat
Afficher toutes les promotions
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Ne pas stocker dans la phase liquide de l’azote sans tubulure CryoFlex

Améliorez les techniques aseptiques avec ces tubes cryogéniques à filetage externe pour le stockage à long terme, idéaux pour la recherche et le stockage général en laboratoire.

Améliorez les techniques aseptiques avec les tubes cryogéniques de stockage à long terme à filetage externe Thermo Scientific™ Nalgene™. Ces tubes de stockage sont parfaitement adaptés à la recherche et au stockage général en laboratoire de matériaux génomiques et de grande valeur à des températures pouvant atteindre celles de l'azote liquide en phase vapeur.

Caractéristiques :

  • Grandes zones d'inscription permettant d’inscrire davantage de renseignements sur les échantillons et graduations facilitant l’évaluation visuelle du volume
  • Matières premières non cytotoxiques pour une sécurité accrue des échantillons et tubes certifiés exempts de DNase et de RNase pour les applications génomiques
  • Le filetage externe améliore la technique aseptique
  • SAL certifié de 10-6 assurant le plus haut niveau de stérilité disponible
  • Convient au stockage allant de la réfrigération générale (+4°C) jusqu’à la phase vapeur de l’azote liquide
  • System 100 Les tubes fournissent une option de stockage plus dense (10x10) afin d’économiser un espace de stockage précieux
  • Tubes autoportants pour une utilisation facile sur dessus de paillasse
  • Tubes vierges, non stériles et sans bouchon disponibles en vrac pour les applications moins exigeantes

Spécifications

Couleur de bouchon Transparent
Diamètre (impériale) externe 0,5 po.
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (métrique) 2.0 mL
Forme du fond Conique
Matériau Polypropylène
Type de filetage Dimensions
Longueur (impériale) 1,87 po.
Nb par boîte 500/Cs.
Emballage 500 tubes
Exempt de RNase Oui
Gamme de produit Nalgene
Stérilité Stérile
Graduée Oui
Anti-rotation Oui
Quantité d’emballage 500/Cs.
Matériau du bouchon Polyéthylène
Capacité (impériale) 0,0676 oz.
Exempt de DNase Oui
Type de bouchon Bouchon à vis
Imprimé Oui
Diamètre (métrique) 12.7 mm
Type de produit Bouchon à vis cryogénique
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats