missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Burets automatiques auto-zérants anti-rupture

Description
Assurez-vous de résultats répétables et précis avec Thermo Scientific™ Nalgene™ des buretes automatiques auto-zérant résistantes à la rupture qui respectent ASTM les normes E287. Ces burets en acrylique sont d’une transparence cristalline, durables, faciles à utiliser et plus sécuritaires que le verre. Évitez la puce
Caractéristiques :
- Calibré individuellement pour atteindre la précision de ASTM E287 afin de donner des résultats répétables et précis
- Peut être utilisé avec des acides minéraux dilués et des bases, sauf l’acide fluorhydrique et l’hydroxyde d’ammonium
- Une plage de pH de 1 à 14 est idéale; compatibles avec jusqu’à 5% d’acides en poids/poids et jusqu’à 30% de bases, accommodant une large gamme de tirants
Comprend :
- Buret acrylique
- Assemblage de la bouteille à presser en LDPE
- 3′ tubes en PVC (91 cm)
- Couvercle de buret
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Transparent |
| Capacité (métrique) | 50 mL |
| Longueur (métrique) | 71.9 cm |
| Matériau | Acrylique |
| Graduations | 0.1 mL |
| Nb par paquet | 1 |
| Nb par boîte | 4 |
| Tolérance | ±0,1 mL |
| Volume (métrique) du réservoir | 1000 mL |
| Catégorie | Buret automatique |
| Afficher plus de résultats |
Pas pour être utilisés avec des alcools et des solvants organiques. L’exposition à ces solutions causera des dommages immédiats.