missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ Armoires à dessiccateur en acrylique
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 0864221
Modifier l'affichage
Click to view available options
Hauteur (métrique):
17.8 cm
30.5 cm
45.7 cm
Nb d’étagères:
2
3
4
Positions des étagères:
3
5
7
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Hauteur (métrique) Nb d’étagères Positions des étagères
0864221 30.5 cm 3 5
0864220 17.8 cm 2 3
0864222 45.7 cm 4 7
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 0864221 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 53170120

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Conservez les composés anhydres, hygroscopiques, biologiques et chimiques dans un joint hermétique à l’aide d’armoires à dessiccateur acrylique transparent Thermo Scientific™ Nalgene™ .

Stockez tous les composants nécessitant des conditions de stockage contrôlées, tels que les composés biologiques et chimiques anhydres et hygroscopiques ainsi que les assemblages électroniques. Thermo Scientific™ Nalgene™ Les armoires à dessiccateur en acrylique sont transparentes et comportent des joints d’étanchéité pour assurer une étanchéité hermétique.

Caractéristiques :

  • Un joint en néoprène sur la porte assure une étanchéité hermétique
  • La porte est sécurisée avec deux loquets en acier inoxydable (trois pour la plus grande taille) et une charnière pleine hauteur
  • Un plateau amovible à lèvres maintient le dessiccant solide en place
  • Les tablettes sont amovibles, ajustables et ventilées pour maximiser la circulation d’air

Informations de commande :
Toutes les armoires mesurent 12L x 12 po. L (30,5 x 30,5 cm)

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Aperçu général Armoire à dessiccateur en acrylique 305 x 305 x 305 mm
Modèle de hotte Chargement frontal
Nb d’étagères 3
Positions des étagères 5
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 30.5 cm