missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 PFA Tubing
GREENER_CHOICE

Numéro de catalogue. 14176260
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (impériale) interne:
1/16 po.
1/4 po.
1/8 po.
3/8 po.
5/32 po.
Diamètre (impériale) externe:
1/2 po.
1/4 po.
1/8 po.
3/16 po.
3/8 po.
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Diamètre (impériale) interne Diamètre (impériale) externe
14176260 1/16 po. 1/8 po.
14176259 1/8 po. 3/16 po.
14176258 5/32 po. 1/4 po.
14176256 1/4 po. 3/8 po.
14176254 3/8 po. 1/2 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Numéro de catalogue. 14176260 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 80510125

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Utilisez des tubes translucides 870 pour transférer des fluides chimiques agressifs et corrosifs. Utile sur une très large plage de températures (-270 °C à +260 °C) avec une faible absorption d’eau.

Utilisez des tubes translucides Thermo Scientific™ Nalgene™ 870 pour transférer des fluides chimiques agressifs et corrosifs. Utile sur une très large plage de températures (-270 °C à +260 °C) avec une faible absorption d’eau. Excellent pour une utilisation à basse pression avec des raccords mécaniques à compression à température ambiante. Les matériaux de qualité alimentaire sont conformes au 21 CFR 177.1520 pour les emballages alimentaires.

Caractéristiques :
  • Plage de température plus large de -270° à +260 °C (-518° à +500 °F)
  • Un niveau élevé d’inertité pour des applications à haute pureté
  • Stérilisation par autoclavage, gaz, chaleur sèche et désinfectants
  • Deux bobines de 25' par caisse, mais de tailles plus grandes

Remarque :

Ne pas stériliser par radiothérapie. Ne doit pas être utilisé avec des métaux alcalins en fusion, du fluor élémentaire et des précurseurs de fluor à des températures élevées ou de l’acide perchlorique concentré.

Veuillez recycler les cartons ondulés dans lesquels vos Nalgene produits sont emballés.

Spécifications

Certifications/Conformité Les matériaux de qualité alimentaire sont conformes au 21 CFR 177.1520 pour les emballages alimentaires
Autoclavable Autoclavable
Diamètre (impériale) interne 1/16 po.
Diamètre (métrique) interne 1.6 mm
Matériau PFA
Diamètre (impériale) externe 1/8 po.
Diamètre (métrique) externe 3.2 mm
Longueur hors tout (impériale) 50 ft.
Longueur hors tout (métrique) 15.24 m
Épaisseur (impériale) 0,0312 po.
Épaisseur (métrique) 0.08 cm
Quantité d’emballage 25
Couleur Clair
Dureté 60 (Shore D)
Souplesse Rayon de courbure de 10 x diamètre extérieur
Pression maximale 478 psig à 73 °F (23 °C)
Température de fonctionnement max (impériale) 500 °F
Température de fonctionnement max. (métrique) 260 °C
Type de produit Tubulure semi-rigide
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats