missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ Tubulure en polyuréthane 280

Description
Effectuer un travail de haute pureté avec des tubes en polyuréthane 280 à base Thermo Scientific™ Nalgene™ d’esters, qui présentent une excellente résistance à l’abrasion et à la fatigue par flexion, ainsi qu’une résilience à basse température.
Caractéristiques :
- Ne contient aucun plastifiant et seulement de faibles niveaux d’extractibles pour les applications de haute pureté
- Résistance chimique supérieure aux carburants, huiles et certains solvants (non recommandé pour les solutions aqueuses)
- Résistant à l’ozone atmosphérique, aux hydrocarbures aliphatiques et aux produits pétroliers pour une durée de vie plus longue et une grande polyvalence
- Ce tube transparent, non autoclavable, est marqué tous les 12 pouces. pour la coupe et peut être stérilisé au gaz
- Idéal pour les applications de pompe péristaltique
Informations de commande : En paquets de 50 pieds. (15,2 m).
Spécifications
Spécifications
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Diameter (English) Inner | 1/4 po. |
| Diameter (Metric) Inner | 0.63 cm |
| Material | Polyuréthane |
| Diameter (English) Outer | 3/8 po. |
| Diameter (Metric) Outer | 0.95 cm |
| Overall Length (English) | 50 ft. |
| Overall Length (Metric) | 15.24 m |
| Thickness (English) | 1/16 po. |
| Thickness (Metric) | 0.16 cm |
| Afficher plus de résultats |