missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Pentane HPLC, chimie de laboratoire
Description
- Solvant HPLC n-Pentane, Sécurité : Toxique, Inflammable
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Pentane (n-Pentane) HPLC |
| Quantité | 4 L |
| Emballage | Verre ambré |
| Point d’ébullition | 36 °C |
| Pourcentage de pureté | >98% |
| Niveau | HPLC |