missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N,N',N'-Tétraméthyldiaminométhane 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N,N′,N′-Tetramethyldiaminomethane |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 84 °C |
| Quantité | 500 mL |
| Numéro UN | 2733 |
| Poids de formule | 102.18 |
| Pourcentage de pureté | ≥98,0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | PA6700000 |
| TSCA | Oui |