missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthylformamide, DriSolv™, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| pH | 7 (200 g/L, H2O, 20 °C) |
| Nom ou substance chimique | N, N-Dimethylformamide |
| Point de fusion | -61 °C |
| Quantité | 100 mL |
| Point d’éclair | 57,5 °C |
| Pression de vapeur | 3,77 hPa (20 °C) |
| Formule linéaire | HCON(CH3)2 |
| Point d’ébullition | 153 °C (1013 hPa) |
| Renseignements sur la solubilité | 1000 g/L (dans l’eau) |
| Poids de formule | 73.09 |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 200-679-5 |
| RTECSNumber | LQ2100000 |