missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N,N-Diméthylaminométhylferrocène 97,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N,N-Dimethylaminomethylferrocene |
| Couleur | Brun |
| Quantité | 5 g |
| Poids de formule | 243.13 |
| Pourcentage de pureté | ≥97.0% (GC,T) |
| Forme physique | Liquide |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Yes |