missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Hexane, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | n-Hexane |
| Nom Remarque | OmniPure™ |
| Quantité | 4 L |
| Emballage | Bouteille en verre enduite de polyéthylène |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 95% |
| Formule linéaire | CH3(CH2)4CH3 |
| Poids de formule | 86.18 |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | Température ambiante |