missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
n-Hexane pour l’analyse EMSURE™ ACS, MilliporeSigma™
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | −94,3 °C |
| Densité | 0,66 g/cm3 (à 20 °C) |
| Quantité | 1 L |
| Limite d’explosion | 1,0 à 8,1% (V) |
| Point d’éclair | −22 °C |
| Point d’inflammation | 240 °C |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Résidus après évaporation | ≤ 0.001% |
| Pression de vapeur | 160 hPa (20 °C) |
| Viscosité | 0,50 mm2/s (20 °C) |
| Afficher plus de résultats |
Sécurité et manipulation
| Recommended Storage | À conserver à 5 à 30 °C |