missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-acétyléthylènediamine 95,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Acetylethylenediamine |
| Couleur | Blanc-jaune |
| Point d’ébullition | 143 °C |
| Quantité | 5 g |
| Numéro UN | 3259 |
| Poids de formule | 102.14 |
| Pourcentage de pureté | ≥95,0% (GC) |
| Forme physique | Cristaux |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | (2)-0722 |
| TSCA | Non |