missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-acétyl-L-tyrosine ester éthylique monohydraté, 97%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 80 °C à 81 °C |
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-L-tyrosine ethyl ester monohydrate |
| Quantité | 25 g |
| Poids de formule | 269,30 (251,28 anhydre) |
| Sensibilité | Sensible à l’humidité |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 212-663-5 |
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver à -20 °C; Conserver sous azote |
RUO – Usage réservé à la recherche