missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific Chemicals N-Acétyl-L-alanine, 96%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Point de fusion | 122 °C à 128 °C |
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-L-alanine |
| Beilstein | 1722932 |
| Quantité | 1 g |
| Rotation optique | −64° (c=2 dans l’eau) |
| Poids de formule | 131.13 |
| Pourcentage de pureté | 96% |
Sécurité et manipulation
| EINECSNumber | 202-602-0 |
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche