missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-Acétyl-D-mannosamine monohydrate, 99%
Description
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate |
| Point de fusion | ∼130 °C (décomposition) |
| Emballage | Bouteille en verre |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 1346524 |
| Poids de formule | 239,24 (221,22 anhydre) |
| Pourcentage de pureté | 99% |
| Forme physique | Poudre |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Oui |
| Recommended Storage | Conserver au froid |
RUO – Usage réservé à la recherche