missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
N-(5-Bromopentyl)phthalimide, 97%
Description
C’est un intermédiaire pharmaceutique utilisé en médecine.
Ce Thermo Scientific Chemicals produit de marque faisait à l’origine partie du portefeuille de Alfa Aesar produits. Certains documents et informations d’étiquetage peuvent faire référence à l’ancienne marque. Le code produit / article original Alfa Aesar ou la référence au SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique utilisé en médecine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Il s’agit d’un intermédiaire pharmaceutique utilisé en médecine.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Notes
Conservez dans des conditions fraîches et sèches dans des contenants bien scellés. Incompatible avec des agents oxydants forts.
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | N-(5-Bromopentyl)phthalimide |
| Point de fusion | 58 °C à 62 °C |
| Odeur | Inodore |
| Quantité | 100 g |
| Beilstein | 177015 |
| Renseignements sur la solubilité | Insoluble dans l’eau. |
| Poids de formule | 296.17 |
| Pourcentage de pureté | 97% |
Sécurité et manipulation
| TSCA | Non |
| Recommended Storage | Température ambiante |
RUO – Usage réservé à la recherche