missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Insert d’alimentation multi-tap

Numéro de catalogue. 06001067
Modifier l'affichage
Click to view available options
Profondeur (impériale):
12,45 cm (4,9 po)
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Profondeur (impériale)
06001067 12,45 cm (4,9 po)
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. 06001067 Fournisseur Fisherbrand™ Code fournisseur FSTABLEPOWERBS

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Source d’alimentation multi-tap pour tables de conférence.

  • 60 pouces. câble avec prises d’alimentation, USB prises, connexions HDMI et RJ45

Spécifications

Profondeur (impériale) 12,45 cm (4,9 po)
Largeur (impériale) 18 in
Profondeur (métrique) 12.4 cm
Largeur (métrique) 45.7 cm