missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Globe Scientific Tasses d’échantillons polyvalentes
Description
Pour analyseurs de laboratoire
- Disponible en différentes tailles et conçu pour être utilisé sur la plupart des instruments populaires de l’industrie.
- Coupelles d’échantillons en polystyrène (PS) fabriquées selon les spécifications exactes du fabricant d’équipement d’origine.
- Offrent d’excellentes propriétés optiques.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1000/Pk. |
| Capacité (métrique) | 1.5 mL |
| Type de produit | Godet échantillon |
| Capacité (impériale) | 1,4 g (0,05 oz) |
| Matériau | Polystyrène |
| À utiliser avec (application) | Pour une utilisation sur les instruments les plus populaires de l’industrie |
| À utiliser avec (équipement) | Hitachi™ et de nombreux autres analyseurs de laboratoire |