missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ F-12 de Ham (1X) avec L-glutamine

Numéro de catalogue. MP091242354
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP091242354 500 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP091242354 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091242354

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Très adapté à la croissance des hépatocytes primaires de rat et des cellules épithéliales de la prostate.

Le milieu F-12 de Ham a été conçu pour la croissance à faible densité et sans sérum des cellules de l'ovaire du hamster chinois. CHO Le F-12 de Ham est bien adapté à la croissance des hépatocytes primaires de rat et des cellules épithéliales de la prostate. C’est aussi le médium de choix pour les tests de toxicité utilisant CHO des cellules.

Spécifications

Forme Liquide
Type de produit Mélange de nutriments F-12 (HAM)
Stérilité Stérile
Quantité 500 mL
pH 7.2 à 7.4
Contenu et stockage 0 à 5 °C

Sauf indication contraire, les produits MP Biomedical sont destinés uniquement à la recherche ou à la fabrication, et ne doivent pas être utilisés directement sur l’être humain.