missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MP Biomedicals™ BioRich 1

Numéro de catalogue. MP091047122
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 x 10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
MP091047122 1 x 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. MP091047122 Fournisseur MP Biomedicals™ Code fournisseur 091047122

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Il a été démontré qu’il augmente les rendements cellulaires de 8 à 114% comparativement à l’utilisation de milieux enrichis en sérum normaux

  • Mélange de média en poudre DMEM/F-12 enrichi avec des oligo-éléments
  • Permet la transition vers des conditions sans sérum, réduisant ou éliminant le besoin de supplémentation sérique
  • À utiliser avec ITS™ Premix, un supplément universel complètement indépendant du sérum

Spécifications

Type de produit DMEM/F-12 Moyen
Sans additif Pas de bicarbonate de sodium
Quantité 1 x 10 L
pH 7.1 à 7.7
Contenu et stockage 4 °C