missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Mortier et pilon sous forme régulière
Description
- Faible perméabilité
- Haute résistance
- Difficile
- Forte résistance aux attaques chimiques
- Corps translucide ou émaillé
Spécifications
Spécifications
| Diamètre (métrique) interne | 88mm |
| Diamètre (métrique) externe | 100mm |
| Type de produit | Mortier et pilon |
| Matériau | Pierre d’Agate |
| À utiliser avec (application) | Pour broyer ou broyer |
| Hauteur (métrique) | 41mm |
| Comprend | Mortier et pilon |
| Capacité (métrique) | 50 mL |