missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ NeuroTrace™ Tache fluorescente bleue Nissl 435/455
Description
- La coloration de Nissl est une méthode histologique standard pour visualiser les neurones dans le cerveau et la moelle épinière
- Composée d’ARN ribosomique associé à un réticulum endoplasmique rugueux dans le péricarya neuronal et les dendrites, la substance Nissl se redistribue à l’intérieur du corps cellulaire dans les neurones blessés ou en régénération, fournissant un marqueur de l’état physiologique du neurone
Analyse cellulaire, structure cellulaire, traçage et suivi cellulaires, traçage neuronal, corps de Nissl
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Bleu |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Nissl Stain |
| Quantité | 1 mL |
| Contenu et stockage | À conserver au congélateur (de -5 à -30 °C) et à protéger de la lumière. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Localisation sous-cellulaire | Carrosseries Nissl |
| Excitation/Émission | 435/455 nm |
| Gamme de produit | NEUROTRACE |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.