missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Lucifer Yellow CH, Sel de potassium
Description
- Outil pour étudier la morphologie neuronale, car il contient le groupe carbohydrazide (CH) qui lui permet d’être lié de façon covalente aux biomolécules environnantes lors de la fixation de l’aldéhyde
Analyse cellulaire, traçage et suivi cellulaire, traçage neuronal
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Jaune |
| Méthode de détection | Fluorescence |
| Type de produit | Sel de potassium |
| Quantité | 25 mg |
| Contenu et stockage | Conserver à température ambiante et protéger de la lumière. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
| À utiliser avec (équipement) | Microscope à fluorescence |
| Localisation sous-cellulaire | Cytosol cytoplasmique & |
| Excitation/Émission | 428/536 nm |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.