missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ InSpeck™ Kit d’étalonnage d’intensité d’image de microscope vert (505/515), 6 μm
Description
- La suspension aqueuse de microspheres peut être appliquée directement à l’échantillon pour calibrer les intensités de fluorescence, ou elles peuvent être montées séparément dans un puits adjacent ou sur une autre lame
Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (FI)
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécifications
Spécifications
| Catégorie | Kit de calibration de l’intensité d’image du microscope |
| Gamme de produit | InSpeck |
| Type de calibrage | Calibration de l’intensité de l’image du microscope |
| Couleur | Vert |
| Format | Talons de suspension |
| Diamètre (métrique) | 6 μm |
| Contenu et stockage | Conserver au réfrigérateur de 2 °C à 8 °C et protéger de la lumière. |
| Quantité | 1 kit |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Température ambiante |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.