Learn More
Invitrogen™ Guanosine 5'-Triphosphate, BODIPY™ FL 2'-(ou-3')-O-(N-(2-aminoéthyle) uréthane), sel trisodique (BODIPY™ FL GTP)
Description
BODIPY L'adénosine FL 5'-triphosphate (A-12410) et BODIPY la guanosine FL 5'-triphosphate sont composées d'un BODIPY fluorophore FL attaché à la position 2' ou 3'' de l'anneau ribose via un lieur. Les interactions entre le fluorophore et la base purine sont évidentes grâce aux propriétés spectroscopiques de ces analogues nucléotidiques. Le rendement quantique de fluorescence de FL BODIPY GTP n’est qu’environ un dixième de celui de BODIPY FL ATP; cependant, ce rendement peut être amélioré lors de la liaison de BODIPY FL GTP à des protéines se liant à GTP.
Découverte et développement de médicaments, tests d’activité enzymatique et protéique, activité phosphatase, biologie des phosphatases, protéines, expression, isolement et analyse, identification et validation des cibles et des pistes
Order Info
État d’expédition : Glace humide
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Guanosine 5'-Triphosphate |
| Contenu et stockage | Conservez au congélateur entre 5 °C et -30 °C et protégez-les de la lumière. |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Concentration | 5 mM |
| Étiquette ou colorant | BODIPY™ FL |
| Quantité | 100 μL |
| Gamme de produit | BODIPY |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.