missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ FocalCheck™ Microsphères, 6 μm, taches annulaires fluorescentes vert/orange/rouge foncé

Numéro de catalogue. F14806
Encompass
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Quantité
F14806 0.5 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Numéro de catalogue. F14806 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur F14806

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Taches fluorescentes verte/orange/rouge foncé

Les colorations en anneaux nettes présentées par les microspheres à anneaux fluorescentes vert/orange/rouge foncé de 6,0 μm FocalCheck produisent une représentation visuelle frappante du désalignement de l’instrument ou d’autres aberrations, ce qui en fait des normes idéales pour la microscopie à balayage laser confocal. L’enregistrement correct de l’image est indiqué lorsque les images en anneaux multiples coïncident parfaitement dans toutes les dimensions.

Analyse cellulaire, cycle cellulaire, viabilité cellulaire, prolifération et fonction, imagerie cellulaire, immunofluorescence (FI)

Spécifications

Type de calibrage Confocal Microscope Calibration
Contenu et stockage Conserver au réfrigérateur de 2 °C à 8 °C et protéger de la lumière.
Couleur Orange, Rouge foncé, Vert
Type de produit Microsphère
Format Talons de suspension
Gamme de produit FocalCheck
Quantité 0.5 mL
Shipping condition (Condition d'expédition) Température ambiante
Diamètre (métrique) 6 μm

Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.