missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Poste de travail de laboratoire mobile Étagère inférieure
Description
1 po. Épais phénolique noir, 26 po. une étagère profonde peut être ajoutée au bas de la station de travail Mobile Lab Equipment
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Noir |
| À utiliser avec (équipement) | Fisherbrand Poste de travail mobile pour l’équipement de laboratoire |
| Hauteur (impériale) | 1 po |
| Profondeur (impériale) | 26 in |
| Garantie | 2 ans |
| Largeur (impériale) | 72 po |
| Profondeur (métrique) | 66 cm |
| Hauteur (métrique) | 2.5 cm |
| Largeur (métrique) | 182.9 cm |
| Matériau | Phénolique |