missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Poste de travail d’équipement de laboratoire mobile, surface de travail époxy
Description
- Elles peuvent être positionnées le long du périmètre d’un laboratoire ou placées dos à dos dans une configuration d’îlot.
- Ils sont fournis comme des assemblages complets incluant la surface de travail et les étagères.
- Les étagères en acier comprennent des supports de type serre-bibliothèque ainsi qu’un rebord de retenue avant et arrière.
- Les étagères et les cadres de travail sont ajustables en 1 po. par incréments.
- Les stations de travail sont équipées de pieds de nivellement à isolation des vibrations et de 3 pouces. Des lanceurs de sorts. Deux sont verrouillables/pivotants et deux sont pivotants.
- La couleur, c’est Fisherbrand blanc.
Spécifications
Spécifications
| Profondeur (impériale) | 30 in |
| Couleur | Blanc |
| Hauteur (impériale) | 78 pouces |
| Largeur (impériale) | 48 po |
| Garantie | 2 ans |
| Comprend | 2 niveaux d’étagères, surface de travail époxy, pieds et roulettes pour isolation des vibrations |
| Capacité de charge (impériale) | 900 lb. |
| Profondeur (métrique) | 76.2 cm |
| Capacité de charge (métrique) | 408.2 kg |
| Largeur (métrique) | 121.9 cm |
| Afficher plus de résultats |