missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Kit d’apoptose du potentiel de membrane mitochondriale, avec Mitotracker™ annexe rouge & V Alexa Fluor™ 488, pour la cytométrie en flux
Description
Ce produit de cytométrie en flux fournit un test rapide et pratique pour deux caractéristiques de l’apoptose : l’externalisation de la phosphatidylsérine et les changements du potentiel de la membrane mitochondriale. Après coloration d’une population cellulaire avec Alexa Fluor™ 488 annexine V et MitoTracker™ le colorant rouge CMXRos dans le tampon de liaison fourni, les cellules vivantes présentent très peu de fluorescence verte et de fluorescence rouge vif, tandis que les cellules apoptotiques présentent une fluorescence verte et une fluorescence rouge diminuée. Ces populations peuvent facilement être distinguées à l’aide d’un cytomètre en flux, et la raie de 488 nm d’un laser à ions d’argon peut être utilisée pour exciter les deux colorants.
Consultez un guide de sélection pour tous les tests d’apoptose pour la cytométrie en flux.
Consultez un guide de sélection pour tous les tests d’apoptose pour la cytométrie en flux.
Spécifications
Spécifications
| Quantité | 1 kit |
| Format | Tube, toboggan |
| Type de produit | Kit d’apoptose de la membrane mitochondriale |
| Contenu et stockage | Contient 1 flacon d’annexine, Alexa Fluor™ 488 de conjugué (250 μL), 3 flacons de MitoTracker™ rouge (50 μg par flacon), 1 flacon de tampon de liaison à l’annexine (solution 5X, 15 mL) et 1 flacon de DMSO (100 μL). À conserver au réfrigérateur (28 – °C) et à protéger de la lumière. |
| Lignes laser du cytomètre en flux | 488 |
| Excitation/Émission | Mitotracker™ rouge 579⁄599, Alexa Fluor™ 488 : 499⁄521 |
| Nb de réactions | 50 |
| Shipping condition (Condition d'expédition) | Glace humide |
| Gamme de produit | Alexa Fluor, MitoTracker |
| À utiliser avec (application) | Cytométrie en flux |
| Afficher plus de résultats |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.