missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Minocycline Chlorhydrate 98,0+%, TCI America™
Spécifications
Spécifications
| Nom ou substance chimique | Minocycline Hydrochloride |
| Couleur | Jaune |
| Quantité | 1 g |
| Poids de formule | 493.94 |
| Pourcentage de pureté | ≥98.0% (HPLC,T) |
| Forme physique | Poudre cristalline |
Sécurité et manipulation
| RTECSNumber | QI7630500 |
| TSCA | No |
| Recommended Storage | Réfrigérateur |