missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Minichiller

Numéro de catalogue. 01915198
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Refroidisseur à recirculation
Temperature Range:
Ambiance à 1600 °C
Ambiant à 1100 °C
Capacity (Metric):
≤100 μL
≤900 μL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type Temperature Range Capacity (Metric)
01915198 Refroidisseur à recirculation Ambiance à 1600 °C ≤900 μL
01915197 Refroidisseur à recirculation Ambiant à 1100 °C ≤100 μL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 01915198 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 30064847

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Refroidisseur compact avec pompe de réfrigération et de circulation refroidies par air

  • Haute efficacité et fonctionnement fiable
  • Contrôle précis de la température

Conçu exclusivement pour Mettler Toledo les systèmes d’analyse thermique.

Spécifications

Description Refroidisseur compact
Capacity (Metric) ≤900 μL
For Use With (Equipment) Conçus pour Mettler Toledo les systèmes d’analyse thermique : 30293533
Temperature Range Ambiance à 1600 °C
Type Refroidisseur à recirculation
Dimensions (L x W x H) 11 pouces. x19,3 po. x16,7 po.
Length (English) 11 pouces
Width (English) 19,3 po.
Height (English) 16,7 po.
Depth (English) 11 pouces
Weight (English) 77.2 lb.
Voltage 115 V
Frequency 60 Hz
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats