missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Excelta™ Pinces miniatures

Numéro de catalogue. 17467374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de cône:
Bec à pointe droite
Micro nez rond
Nez aiguillé angulé
Nez à chaîne à pointe droite
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de cône
17467374 Nez à chaîne à pointe droite
17467375 Bec à pointe droite
17467377 Micro nez rond
17467376 Nez aiguillé angulé
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Numéro de catalogue. 17467374 Fournisseur Excelta™ Code fournisseur 382

Conçu pour manipuler de très petits objets

  • Ferme avec peu de pression entre le pouce et l’index
  • Précision fine
  • Acier inoxydable
  • Longueur totale : 3 po.
  • Longueur de la mâchoire : 0,25 po.

Spécifications

Niveau Précision fine
Longueur (impériale) 3 in
Longueur (métrique) 7.62 cm
Matériau Acier inoxydable
Type de mâchoire Lisse
Longueur (métrique) de mâchoire 0.63 cm
Type de cône Nez à chaîne à pointe droite