missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

United Scientific™ Ampoules à lampe miniature

Numéro de catalogue. S13053
Modifier l'affichage
Click to view available options
Tension:
1.5 V
2.5 V
6.2 V
Ampérage:
0,3 A
0,5 A
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Tension Ampérage
S13053 6.2 V 0,5 A
S13051 1.5 V 0,3 A
S13052 2.5 V 0,3 A
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. S13053 Fournisseur United Scientific™ Code fournisseur LMP062PK/10

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Les ampoules miniatures sont idéales pour diverses expériences en laboratoire.

  • Ampoule incandescente
  • Base à vis
  • Vendu à 10 exemplaires par paquet

Spécifications

Source lumineuse Incandescence
Tension 6.2 V
Puissance 0.1 W
Poids (impériale) 0.04 lb.
Poids (métrique) 18.1 g
Ampérage 0,5 A
Quantité d’emballage 1 de chaque
Type de produit Ampoules à lampe miniature