missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Micryo™ Bandes d’étiquettes et points pour le stockage cryogénique, feuilles d’imprimante laser

Description
Comprend
Modèle pour les instructions d’impression.
Utilisations prévues du cryostockage avec azote liquide, réfrigération et congélateurs à très basse température.
Idéal pour toutes les applications de cryostockage, d’azote liquide, de réfrigération et de congélateurs à très basse température. Convient à l’utilisation sur des tubes de microcentrifuge, des cryoviaux, des racks, des boîtes et des plaques de micro-titre. L’adhésif résiste à des températures allant de -196° à 121 °C (-321° à 250 °F)
- Pas besoin de s’auto-laminer
- Des étiquettes plus fines permettent aux tubes de s’adapter à la plupart des systèmes de stockage
- Disponible dans une gamme complète de couleurs et de tailles
- Garantie de ne pas tomber sous une utilisation normale (à condition que les instructions utilisateur soient suivies)
- Également offerts en rouleaux (voir les numéros de catégorie 15-910 et séries 15-920)
Cryostockage, azote liquide, réfrigération et congélateurs à très basse température
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Format | Dot |
| Type de produit | Étiquette cryogénique |
| À utiliser avec (application) | Cryostockage, azote liquide, réfrigération et congélateurs à très basse température |
| À utiliser avec (équipement) | Tubes de 1,5 à 2 mL |
| Comprend | Modèle pour les instructions d’impression |
| Quantité | 3840/Pk. |
| Dimensions (impériale) | 0,375 po. Dia. |
| Plage de températures (impériale) | -321 à 250 °F |
| Plage de températures (métrique) | -196 °C à +121 °C |
| Afficher plus de résultats |