missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Grattoir portatif

Numéro de catalogue. 19435010
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (impériale):
8 in
9,25 po.
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (impériale)
19435010 9,25 po.
19435009 8 in
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19435010 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur HHSWH10

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un grattoir portatif en polypropylène avec un design injectable et sans couture, qui empêche la prolifération bactérienne lors de l’élimination des résidus et de l’accumulation dans des environnements contrôlés.

Le Micronova grattoir portatif est construit en polypropylène moulé par injection, sans coutures ni fissures pouvant abriter la croissance bactérienne. Le grattoir est autoclavable et ne raye pas les surfaces métalliques.

  • Outil de grattoir portatif moulé par injection
  • Pour éliminer les résidus et les accumulations dans des environnements contrôlés
  • Construction en polypropylène blanc
  • Aucune couture ni fissure pour abriter la croissance bactérienne
  • Ne raye pas les surfaces métalliques
  • Disponible en longueurs de 8 ou 10 pouces
  • Autoclavables

Spécifications

Type de produit Outil grattoir
Couleur Blanc
Longueur (impériale) 9,25 po.
Stérilité Non stériles
Longueur (métrique) 23.5 cm
Autoclavable Autoclavables
Largeur (métrique) 10.8 cm
Largeur (impériale) 4,25 4,25
Résistant aux Produits chimiques
Taille 11,8 x 24,64 cm (4,4 x 9,7 po)
Jetable Réutilisable
Quantité 1/Pk., 12/Cs.
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante
À utiliser avec (application) Élimination des résidus en environnement contrôlé
Certifications/Conformité Homologué FDA
Code couleur Non
Matériau Polypropylène
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats