missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Ruban de construction en salle blanche

Numéro de catalogue. 19035437
Modifier l'affichage
Click to view available options
Largeur (métrique):
25.4 mm
50.8 mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Largeur (métrique)
19035437 50.8 mm
19035435 25.4 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Numéro de catalogue. 19035437 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur EZT2WH

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Il est facile de déchirer le ruban LDPE avec un adhésif en caoutchouc très adhésif qui adhère facilement à différents supports, comme le plastique au béton ou l’acier inoxydable.

Le ruban de construction pour salle blanche est un ruban en polyéthylène à faible densité, facile à déchirer, conçu pour la construction et l’entretien en salle blanche. La forte adhérence et l’adhésif agressif le rendent bien adapté aux projets de construction propre où des surfaces à haute et faible énergie doivent être collées ensemble avec le même support. Cette bande s’adapte bien et n’a pas les mêmes limitations d’étirement mort que sur d’autres bandes en polyéthylène.

  • Ruban en polyéthylène avec un adhésif en caoutchouc synthétique à haute adhérence
  • Haute adhésion et excellente adhérence de l’adhésif à base de caoutchouc
  • Le bord dentelé permet une déchirure facile à n’importe quelle longueur
  • Conçu pour la construction et l’entretien de salles blanches
  • Elle lie facilement différents supports, comme le plastique, le béton et l’acier inoxydable
  • Bonne conformité, pas d’étirement total
  • Résistants aux solvants et acides courants
  • Enroulement sur un 3 pouces. Noyau en plastique

Spécifications

Autoclavable Non autoclavable
Certifications/Conformité ISO Installation certifiée 9001; Un certificat de conformité
Type d’adhésif Caoutchouc
Revêtement Aucun
Couleur Blanc
Finition Brillant moyen
Format Rouleau
Matériau Polyéthylène
Type de produit Ruban en salle blanche
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Bande de construction pour environnements contrôlés; Bonne adhérence au plastique, au béton et à l’acier
Comprend 3 in Noyau en plastique
Sans latex Oui
Quantité 24/Cs.
Dimensions (impériale) 16 x 10 x 8 po.
Dimensions (métrique) 40.6 x 25.4 x 20.3 cm
Plage de températures (impériale) 60 °F à 80 °F
Plage de températures (métrique) 16 °C à 27 °C
Dimensions (L x P) 33 m x 50,8 mm (36 verges x 2 po)
Longueur (impériale) 36 yd.
Longueur (métrique) 33 m
Largeur (impériale) 2 in
Largeur (métrique) 50.8 mm
Largeur (impériale) de bande 2 in
Largeur (métrique) de bande 50.8 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats