missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Micronova™ Système compact en acier inoxydable pour chariot et seau

Numéro de catalogue. 19121976
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Chariot triple seau
Chariot à double seau
Dimensions:
21 x 12,75 x 17 po.
21 x 25,5 x 17 po.
21 x 38,5 x 17 po.
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Type de produit Dimensions
19121976 Chariot triple seau 21 x 38,5 x 17 po.
19121973 - 21 x 12,75 x 17 po.
19121975 Chariot à double seau 21 x 25,5 x 17 po.
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Numéro de catalogue. 19121976 Fournisseur Micronova™ Code fournisseur C93

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Un système de chariot compact et très maniable en acier inoxydable avec des roues antimicrobiennes Prevenz à rotation 360° degrés et des seaux en acier inoxydable lisses et moulés. Disponible en configurations à seau simple, double et triple.

Les Micronova systèmes de chariots compacts en acier inoxydable sont équipés de chariots électropolissés 304 en acier inoxydable, disponibles en configurations à seau simple, double et triple. Les seaux en acier inoxydable inclus sont moulés sans rainures ni joints pour abriter les bactéries.

  • Système de chariot compact et très maniable
  • Chariot et seaux en acier inoxydable 304 électropolissés
  • Prevenz Roues antimicrobiennes avec rotation à 360 degrés°
  • Disponible en configurations à seau simple, double et triple
  • Construction durable résistante aux bactéries
  • Les seaux rectangulaires acceptent les vadrouilles de 18 pouces de large
  • Compatible avec MegaWringer et Slim-T Wringer
  • Autoclavables

Spécifications

Type de produit Chariot triple seau
Capacité (métrique) 30,3 L/seau, 90,8 L au total
Matériau Acier inoxydable (304), électropoli, polycétone
Autoclavable Autoclavables
Capacité (impériale) 8 gallons.
Instructions d’entretien Conserver à température ambiante. Rincez pour enlever le désinfectant avant l’autoclave ou le stockage
Dimensions 21 x 38,5 x 17 po.
À utiliser avec (application) Nettoyage des murs, planchers et plafonds
À utiliser avec (équipement) Slim-T Série Wringer, capacité 18 po. Vadrouilles en W
Hauteur (impériale) 17 in
Hauteur (métrique) 43.2 cm
Comprend Trois 8 gallons. Seaux
Longueur (impériale) 21 po
Longueur (métrique) 53.3 cm
Stérilité Non stériles
Largeur (impériale) 38,5 po.
Largeur (métrique) 97.8 cm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats