missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poudre de cellulose microcristalline, 98,6%, MP Biomedicals™
Spécifications
Spécifications
| Couleur | Blanc |
| Nom ou substance chimique | Microcrystallline cellulose powder |
| Forme physique | Poudre |
| Quantité | 100 g |
| Fourchette de pourcentages d’essai | 0.986 |
| Pourcentage de pureté | 97 to 102% |