missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

METTLER TOLEDO™ Micro-électrodes de pH

Numéro de catalogue. 01911477
Modifier l'affichage
Click to view available options
Longueur (métrique):
40 mm
60 mm
100 mm
130 mm
180 mm
230 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Numéro de catalogue. Longueur (métrique)
01911477 60 mm
01911476 230 mm
01911475 100 mm
01917147 130 mm
01911442 180 mm
01914306 40 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Numéro de catalogue. 01911477 Fournisseur METTLER TOLEDO™ Code fournisseur 51343160
Edge

Pour de l'aide SVP utiliser la function de clavardage; nous envoyer un couriel à help@thermofisher.com ou appelez le service à la clientèle au 1-800-234-7437.

Électrodes de pH conçues pour de petits volumes d’échantillons ou pour mesurer dans de petits contenants.

  • Pour une utilisation avec METTLER TOLEDO SevenExcellence des SevenCompact compteurs ainsi que d’autres marques. (Le câble de connexion n’est pas inclus; vendu séparément.)
  • Les électrodes de gestion intelligente des capteurs (ISM) capturent et sauvegardent les données d’étalonnage, qui sont ensuite automatiquement reconnues par le compteur une fois connectées.
  • Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats avec le logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et la conformité réglementaire 21CFR partie 11.
  • Compatible avec InMotion Autosampler pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu’à 303 échantillons.

Applications à la une

  • Flacons
  • Microplaques
  • Tubes à essai
  • Sérum et jus gastrique
  • Échantillons microbiologiques
  • Peinture
  • Gel
  • Soap
  • Shampooing
  • Cosmétiques

Spécifications des électrodes

  • InLab Micro : jonction céramique; rechargeable avec 3M du KCl (51350072) - gardez la sonde remplie d’électrolyte pour des résultats précis
  • InLab Micro Pro-ISM : jonction céramique; rechargeable avec 3M du KCl (51350072) - gardez la sonde remplie d’électrolyte pour des résultats précis
  • InLab Ultra-Micro-ISM : jonction céramique; rechargeable avec FRISCOLYT-B™ (51343185) - gardez la sonde remplie d’électrolytes pour des résultats précis
  • InLab Semi-micro : jonction céramique; Non rechargeable - à remplacer lorsque l’électrolyte est épuisé
  • InLab Semi-Micro-L : jonction céramique; rechargeable avec 3M du KCl (51350072) - gardez la sonde remplie d’électrolyte pour des résultats précis
  • InLab Flex-Micro : jonction PTFE poreuse; Non rechargeable - à remplacer lorsque l’électrolyte est épuisé

Entretien des accessoires &

  • Stocker dans 3M KCl (51350072) ou InLab solution de stockage (30111142)
  • Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO des tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)

Spécifications

Types de connecteurs S7
Jonction Céramique
Matériau Verre
Plage de pH 0 à 14
Catégorie Électrode combinée
Type de solution de remplissage 3 mol/L KCl
À utiliser avec (application) Mesurez le pH dans les plus petits récipients utilisés en laboratoire
À utiliser avec (équipement) Nécessite un câble, S7 vers BNC (30281915)
Comprend ISM Sonde de température
Référence interne ARGENTHAL avec piège Ag+
Membrane U verre
Modèle InLab™ Micro
Temps de réponse <20 sec
Conditions de stockage 3 mol/L KCl
Longueur (impériale) 5,99 cm (2,36 po)
Longueur (métrique) 60 mm
Diamètre (impériale) 0,12 po.
Diamètre (métrique) 3 mm
Afficher plus de résultats Afficher moins de résultats