missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
FEATHER Micro-scalpel ophtalmique
Description
- Fabriqué au Japon
- Un code de couleur pour une identification facile de la forme de la Poignée codée par couleur pour faciliter l’identification de la forme de la lame, conçue avec un poids et une forme optimaux afin d’épouser confortablement la main.
- Le scalpel est logé dans un étui en plastique résistant à la chaleur et peut être réutilisé après lavage et stérilisation à l’autoclave, tout en demeurant dans son étui.
- Emballé individuellement et stérilisé.
- La gamme FEATHER Micro Ophthalmic comprend diverses formes de lames :
- Couteau d’incision : lame droite ultra tranchante, affûtée avec précision à l’échelle du micron, idéale pour les incisions semi-lamellaires et les incisions de centèse de la sclère et de la cornée.
- Couteau à rainure : muni d’un protège-lame en acier inoxydable assurant une profondeur de coupe constante pour les incisions de la sclère et de la cornée, tout en évitant d’obstruer le champ visuel pendant l’incision.
- Couteau à fente : utilisé pour les incisions de centèse sclérocornéenne lors des chirurgies de la cataracte.
- Couteau d’implantation : sert à élargir l’ouverture de l’incision pour l’implantation d’une lentille intraoculaire; pointe de lame trapézoïdale permettant une utilisation sécuritaire.
- Couteau à tunnel circulaire : lame ronde tranchante biseautée des deux côtés, idéale pour créer des lambeaux de tunnel scléral.
- Couteau croissantl : côtés droits avec pointe arrondie, optimisé pour la création de lambeaux de tunnel scléral.
Spécifications
Spécifications
| Matériau de lame | Acier inoxydable |
| Type de produit | Couteau d’incision |
| Taille | # 22 |
| Certifications/Conformité | ISO 13485:2016 |
| Autoclavable | Autoclavables |
| Matériau de poignée | Aluminium |
| Quantité | 5/Pk. |