missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
METTLER TOLEDO™ InLab™ Électrodes de mesure du pH mono-cellule demi-cellule
Description
- Pour une utilisation avec METTLER TOLEDO SevenExcellence des SevenCompact compteurs ainsi que d’autres marques. Des câbles de connexion pourraient être requis.
- Capturez l’étalonnage des électrodes et les résultats avec le logiciel LabX, conçu pour une gestion avancée des données et la conformité réglementaire 21CFR partie 11.
- Compatible avec InMotion Autosampler pour automatiser la mesure et le nettoyage de jusqu’à 303 échantillons.
Applications à la une
- Échantillons à haute température
- Échantillons à pH élevé
- Acides et bases corrosifs
- Eau potable
Entretien des accessoires &
- Stocker dans 3M KCl (51350072) ou InLab solution de stockage (30111142)
- Recommandé pour une utilisation avec METTLER TOLEDO des tampons (Sachets : 51302080, Bouteilles : 63056116)
Spécifications
Spécifications
| Types de connecteurs | S7 à BNC (30281915) |
| Matériau | Verre |
| Plage de pH | 0 à 14 |
| Température (métrique) en fonctionnement | 0° C à 100° C |
| Catégorie | Électrode de mesure à demi-cellule; Verre à membrane HA |
| À utiliser avec (application) | Couplage de tuyau électrolytique, pont électrolytique |
| Modèle | InLab™ Mono |
| Température (impériale) en fonctionnement | 32°F to 212°F |
| Gamme de températures (métrique) | 0 °C à 100 °C |
| Longueur (impériale) | 4,7 in |
| Afficher plus de résultats |