missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Metro™ Super Erecta™ Poignée de chariot
Description
- One Piece
- Acier inoxydable
- 24 po. (61 cm)
Spécifications
Spécifications
| Type de produit | Poignée de chariot |
| À utiliser avec (application) | Environnements humides comme les congélateurs, les glacières à l’intérieur, les buanderies et les stations à laver la vaisselle |
| À utiliser avec (équipement) | Super Erecta Chartelettes, étagères et roulettes |
| Hauteur (impériale) | 34,5 pouces. |
| Hauteur (métrique) | 87.63 cm |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Largeur (impériale) | 24 po. |
| Largeur (métrique) | 60.96 cm |